pagina iniziale

ABB SPA - ABB41S12X31 SCATOLA INCASSO 650 MISTRAL41 36M 3F - 41S12X31

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 3

  • Numero moduli DIN - 36

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Altro

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

24 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8000126196689

Codice prodotto

ABB41S12X31

Cod. produttore

41S12X31

Produttore

ABB

Numero di file:

3

Numero moduli DIN:

36

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

320 mm

Grado di protezione (IP):

IP41

Altezza:

600 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Tipo di copertura:

Senza

Profondità:

108 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di montaggio:

300 mm

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

79 mm

Possibilità di applicazione:

Altezza della parte incassata:

580 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

Esecuzione EMC:

no

Segnale di passaggio porta:

no

SCATOLA INCASSO 650 MISTRAL41 36M 3F PER CENTRALINO DA INSTALLAZIONE