ABB SPA - ABB41P18X41 MISTRAL41W PARETE PORTA CIECA 72M - 41P18X41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 4
Numero moduli DIN - 72
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
38 Kg CO₂-eq
EAN
8712507119612
Codice prodotto
ABB41P18X41
Cod. produttore
41P18X41
Produttore
ABB
Numero di file:
4
Numero moduli DIN:
72
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
382 mm
Grado di protezione (IP):
IP41
Altezza:
656 mm
Coperchio/porta trasparente:
no
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
120 mm
Morsettiera di terra:
no
Con serratura:
sì
Profondità di incasso:
120 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Profondità interna:
74 mm
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Esecuzione EMC:
no
Segnale di passaggio porta:
no


