ABB SPA - ABB41P18X22 MISTRAL41W PARETE PORTA TRASP 36M 2F - 41P18X22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 2
Numero moduli DIN - 18
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
8712507128102
Codice prodotto
ABB41P18X22
Cod. produttore
41P18X22
Produttore
ABB
Numero di file:
2
Numero moduli DIN:
18
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
387 mm
Grado di protezione (IP):
IP41
Altezza:
387 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Esecuzione coperchio:
Con taglio
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
119 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di montaggio:
323 mm
Con serratura:
sì
Profondità di incasso:
74 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Altezza della parte incassata:
313 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Profondità interna:
55 mm
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Esecuzione EMC:
no
Segnale di passaggio porta:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


