pagina iniziale

ABB SPA - ABB41P18X21 MISTRAL41W PARETE PORTA CIECA 36M 2F - 41P18X21

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di file - 2

  • Numero moduli DIN - 36

  • Tipo di copertura - Porta

  • Esecuzione coperchio - Chiuso

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8712507119551

Codice prodotto

ABB41P18X21

Cod. produttore

41P18X21

Produttore

ABB

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di file:

2

Numero moduli DIN:

36

Tipo di copertura:

Porta

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

no

Segnale di passaggio porta:

no

Con serratura:

Tipo di chiusura:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Profondità di incasso:

120 mm

Profondità interna:

74 mm

Morsettiera di terra:

no

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

Con piastra di montaggio:

no

Possibilità di applicazione:

Colore:

Bianco

Esecuzione EMC:

no

Numero RAL:

9016

Grado di protezione (IP):

IP41

Altezza:

382 mm

Larghezza:

382 mm

Profondità:

120 mm

CENTRALINO MISTRAL41W PARETE PORTA CIECA 36M 2F DA INSTALLAZIONE