pagina iniziale

ABB SPA - ABB41P18X12 MISTRAL41W PARETE PORTA TRASP 18M - 41P18X12

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 18

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8712507119537

Codice prodotto

ABB41P18X12

Cod. produttore

41P18X12

Produttore

ABB

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

18

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

382 mm

Grado di protezione (IP):

IP41

Altezza:

257 mm

Coperchio/porta trasparente:

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

120 mm

Morsettiera di terra:

no

Con serratura:

Profondità di incasso:

120 mm

Possibilità di applicazione:

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

74 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

Numero RAL:

9016

Esecuzione EMC:

no

Segnale di passaggio porta:

no

Centralino da parete con porta trasparente. La serie System pro E comfort MISTRAL41W è pensata per dare la libertà e la flessibilità di realizzare qualsiasi tipo di installazione in ambienti residenziali. I centralini sono facili e veloci da installare e, con il loro elegante design, stanno bene ovunque. In più, l’ampio spazio interno e la gamma di accessori offrono all’installatore infinite possibilità di creare un lavoro di alta qualità, di cui essere orgogliosi.