pagina iniziale

ABB SPA - ABB41P12X42 MISTRAL41W PARETE PORTA TRASP 48M - 41P12X42

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 4

  • Numero moduli DIN - 48

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

24 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8712507119506

Codice prodotto

ABB41P12X42

Cod. produttore

41P12X42

Produttore

ABB

Numero di file:

4

Numero moduli DIN:

48

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

292 mm

Grado di protezione (IP):

IP41

Altezza:

656 mm

Coperchio/porta trasparente:

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

120 mm

Morsettiera di terra:

no

Con serratura:

Profondità di incasso:

100 mm

Possibilità di applicazione:

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

74 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

Numero RAL:

9016

Esecuzione EMC:

no

Segnale di passaggio porta:

no

Centralino da parete con porta trasparente. La serie System pro E comfort MISTRAL41W è pensata per dare la libertà e la flessibilità di realizzare qualsiasi tipo di installazione in ambienti residenziali. I centralini sono facili e veloci da installare e, con il loro elegante design, stanno bene ovunque. In più, l’ampio spazio interno e la gamma di accessori offrono all’installatore infinite possibilità di creare un lavoro di alta qualità, di cui essere orgogliosi.