pagina iniziale

ABB SPA - ABB41P12X32 MISTRAL41W PARETE PORTA TRASP 36M 3F - 41P12X32

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 3

  • Numero moduli DIN - 12

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8712507119476

Codice prodotto

ABB41P12X32

Cod. produttore

41P12X32

Produttore

ABB

Numero di file:

3

Numero moduli DIN:

12

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

297 mm

Grado di protezione (IP):

IP41

Altezza:

512 mm

Coperchio/porta trasparente:

sì

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

119 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di montaggio:

234 mm

Con serratura:

sì

Profondità di incasso:

74 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Altezza della parte incassata:

438 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

55 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

9016

Esecuzione EMC:

no

Segnale di passaggio porta:

no

Codice Ordine: 41P12X32 - Parete IP41, MISTRAL41W parete porta trasp 36M 3F

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA