pagina iniziale

ABB SPA - ABB41P12X30 MISTRAL41W PARETE SENZA PORTA 36M 3F - 41P12X30

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 3

  • Numero moduli DIN - 36

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8712507119452

Codice prodotto

ABB41P12X30

Cod. produttore

41P12X30

Produttore

ABB

Numero di file:

3

Numero moduli DIN:

36

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

292 mm

Grado di protezione (IP):

IP41

Altezza:

507 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Tipo di copertura:

Senza

Profondità:

120 mm

Morsettiera di terra:

no

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

120 mm

Possibilità di applicazione:

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

74 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

Numero RAL:

9016

Esecuzione EMC:

no

Segnale di passaggio porta:

no

CENTRALINO MISTRAL41W PARETE SENZA PORTA 36M 3F DA INSTALLAZIONE