pagina iniziale

ABB SPA - ABB41P04X10 MISTRAL41W PARETE SENZA PORTA 4M - 41P04X10

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 4

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8712507120182

Codice prodotto

ABB41P04X10

Cod. produttore

41P04X10

Produttore

ABB

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

4

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

100 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

223 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Tipo di copertura:

Senza

Profondità:

96 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di montaggio:

71 mm

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

66 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Altezza della parte incassata:

180 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

55 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

9016

Esecuzione EMC:

no

Segnale di passaggio porta:

no

Codice Ordine: 41P04X10 - Parete IP41, MISTRAL41W parete senza porta 4M

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA