ABB SPA - ABB41C18X32 MISTRAL41F CARTONGESSO PORTA TRASP 54M - 41C18X32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 3
Numero moduli DIN - 18
Tipo di montaggio - Parete forata
Colore - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
40 Kg CO₂-eq
EAN
8000126118872
Codice prodotto
ABB41C18X32
Cod. produttore
41C18X32
Produttore
ABB
Numero di file:
3
Numero moduli DIN:
18
Tipo di montaggio:
Parete forata
Colore:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
430 mm
Grado di protezione (IP):
IP41
Altezza:
600 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Esecuzione coperchio:
Con taglio
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
127 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di montaggio:
338 mm
Con serratura:
sì
Profondità di incasso:
93 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Altezza della parte incassata:
486 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Profondità interna:
70 mm
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Esecuzione EMC:
no
Segnale di passaggio porta:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA