pagina iniziale

ABB SPA - ABB41C18X12 MISTRAL41F CARTONGESSO PORTA TRASP 18M - 41C18X12

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 18

  • Tipo di montaggio - Parete forata

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8000126114010

Codice prodotto

ABB41C18X12

Cod. produttore

41C18X12

Produttore

ABB

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

18

Tipo di montaggio:

Parete forata

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

430 mm

Grado di protezione (IP):

IP41

Altezza:

250 mm

Coperchio/porta trasparente:

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

108 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di montaggio:

410 mm

Con serratura:

Profondità di incasso:

79 mm

Possibilità di applicazione:

Altezza della parte incassata:

230 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

73 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

Numero RAL:

9016

Esecuzione EMC:

no

Segnale di passaggio porta:

no

CENTRALINO MISTRAL41F CARTONGESSO PORTA TRASP 18M DA INSTALLAZIONE