pagina iniziale

ABB SPA - ABB41C12X32 MISTRAL41F CARTONGESSO PORTA TRASP 36M3F - 41C12X32

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 3

  • Numero moduli DIN - 36

  • Tipo di montaggio - Parete forata

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

24 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8000126114034

Codice prodotto

ABB41C12X32

Cod. produttore

41C12X32

Produttore

ABB

Numero di file:

3

Numero moduli DIN:

36

Tipo di montaggio:

Parete forata

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

320 mm

Grado di protezione (IP):

IP41

Altezza:

600 mm

Coperchio/porta trasparente:

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

108 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di montaggio:

300 mm

Con serratura:

Profondità di incasso:

79 mm

Possibilità di applicazione:

Altezza della parte incassata:

580 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

73 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

Numero RAL:

9016

Esecuzione EMC:

no

Segnale di passaggio porta:

no

CENTRALINO MISTRAL41F CARTONGESSO PORTA TRASP 36M3F DA INSTALLAZIONE