pagina iniziale

ABB SPA - ABB41A18X42 MISTRAL41F INCASSO PORTA TRASP 72M - 41A18X42

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 4

  • Numero moduli DIN - 18

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

61 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8000126118988

Codice prodotto

ABB41A18X42

Cod. produttore

41A18X42

Produttore

ABB

Numero di file:

4

Numero moduli DIN:

18

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

430 mm

Grado di protezione (IP):

IP41

Altezza:

735 mm

Coperchio/porta trasparente:

sì

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

127 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di montaggio:

338 mm

Con serratura:

sì

Profondità di incasso:

93 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Altezza della parte incassata:

622 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

70 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

9016

Esecuzione EMC:

no

Segnale di passaggio porta:

no

Codice Ordine: 41A18X42 - Incasso IP41 muratura, MISTRAL41F incasso porta trasp 72M

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA