pagina iniziale

ABB SPA - ABB41A12X11 MISTRAL41F INCASSO PORTA CIECA 12M - 41A12X11

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 12

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8000126118643

Codice prodotto

ABB41A12X11

Cod. produttore

41A12X11

Produttore

ABB

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

12

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

320 mm

Grado di protezione (IP):

IP41

Altezza:

250 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

107 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di montaggio:

248 mm

Con serratura:

sì

Profondità di incasso:

73 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Altezza della parte incassata:

172 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

70 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

9016

Esecuzione EMC:

no

Segnale di passaggio porta:

no

Codice Ordine: 41A12X11 - Incasso IP41 muratura, MISTRAL41F incasso porta cieca 12M

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA