ABB SPA - ABB41A08X11 MISTRAL41F INCASSO PORTA CIECA 8M - 41A08X11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 1
Numero moduli DIN - 8
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8000126119091
Codice prodotto
ABB41A08X11
Cod. produttore
41A08X11
Produttore
ABB
Numero di file:
1
Numero moduli DIN:
8
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
232 mm
Grado di protezione (IP):
IP41
Altezza:
250 mm
Coperchio/porta trasparente:
no
Esecuzione coperchio:
Con taglio
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
108 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di montaggio:
212 mm
Con serratura:
sì
Profondità di incasso:
79 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Altezza della parte incassata:
230 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Profondità interna:
73 mm
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Esecuzione EMC:
no
Segnale di passaggio porta:
no


