ABB SPA - ABB400940R0006 KIT 3 BULLLONI M8X16 DIN933 PER XLP00 - 400940R0006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Collegamento conduttore pilota
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
7025840013709
Codice prodotto
ABB400940R0006
Cod. produttore
400940R0006
Produttore
ABB
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Collegamento conduttore pilota
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Codice Ordine: 400940R0006 - Interruttori di manovra-sezionatori con fusibili La serie EasyLine include soluzioni unipolari, bipolari, tripolari e tetrapolari per portate da 100 A a 630 A. Tutte le unità sono adatte per tensione in c.a., le varianti unipolari e bipolari anche per tensione in c.c. Oltre ad essere impiegate come apparecchiature singole, le varianti tripolari nella taglia da 00 a 3 (160 A - 630 A) sono progettate anche per l'uso in sistemi di distribuzione utilizzando un adattatore per sbarra che facilita l'installazione. Gli adattatori per sbarra sono disponibili per un interasse tra le fasi di 40 mm e 60 mm per ciascun sistema di sbarre. L'intera serie EasyLine vanta una struttura robusta e uniforme, di facile utilizzo e sicura grazie al grado di protezione IP 30 sul fronte, in posizione chiusa, e IP 20 in posizione aperta.
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


