ABB SPA - ABB2TMA130160B0081 MODULO IP AUDIOVIDEO H851381M-S - 2TMA130160B0081

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Modulo video
Tecnica di installazione - Network engineering
Numero di pulsanti per chiamata - 0
Sistema d'immagine - PAL
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
6955891808713
Codice prodotto
ABB2TMA130160B0081
Cod. produttore
2TMA130160B0081
Produttore
ABB
Tipologia:
Modulo video
Tecnica di installazione:
Network engineering
Numero di pulsanti per chiamata:
0
Sistema d'immagine:
PAL
Colore:
Nero
Strategia di lettura biometrica:
no
Lettura del codice della strategia:
no
Supporto dati per la strategia di lettura:
no
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
Montaggio a incasso:
sì
A parete:
sì
Con scatola:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Contiene tastierino:
no
Numero di utenti:
0
Con funzione giorno/notte:
sì
Angolo di apertura telecamera:
130 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Caratteristica del sistema di immagine:
Colore
Funzione di teleloop:
sì
Larghezza:
28 mm
Altezza:
143 mm
Profondità:
96 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA