pagina iniziale

ABB SPA - ABB2TMA130050W0067 IPTOUCH7 ,CIT+HBA+APP,LAN+LAN,BIANCO,TL - 2TMA130050W0067

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Altro

  • Diagonale schermo - 177.8 mm

  • Diagonale schermo in pollici - 7 inch

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

81 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

6955891816985

Codice prodotto

ABB2TMA130050W0067

Cod. produttore

2TMA130050W0067

Produttore

ABB

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Materiale:

Altro

Diagonale schermo:

177.8 mm

Diagonale schermo in pollici:

7 inch

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Larghezza:

199 mm

Altezza:

150 mm

Profondità:

31 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Welcome IP touch 7, con avvio e archiviazione in sicurezza informatica, possibilità di gestire citofonia WelcomeIP, KNX, free@home, collegamento al portale ABB myBuildings Portal , LAN + LAN, alimentazione 24V DC o PoE, con T-loop, striscia terminale, installazione da incasso, bianco

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA