pagina iniziale
nuovo

ABB SPA - ABB2TLA920079R0000 JSD-HD4-320M0A 3-POS.ENABLING DEVICE - 2TLA920079R0000

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2TLA920079R0000 JSD-HD4-320M0A 3-POS.ENABLING DEVICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Apertura forzata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614499845

Codice prodotto

ABB2TLA920079R0000

Cod. produttore

2TLA920079R0000

Produttore

ABB

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Apertura forzata:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Possibilità di monitoraggio di corto circuito trasversale:

Con indicatore di stato:

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-12, 24 V:

0.02 A

Numero di pulsanti aggiuntivi:

2

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Grado di protezione (IP):

IP40

The JSD-HD4-320M0A is a three-position enabling device without LEDs , two additional buttons, on top and front and a potentiometer. The connection is realized via a cable 7m. Please be aware that the internal wiring isn´t equivalent to the standard devices. To ensure the right function, please check the data sheet before ordering. Three-position enabling devices are used to allow limited movement of the machine when the operator is in the hazardous area, for example during commissioning, maintenance and troubleshooting.