ABB SPA - ABB2TLA050220R0020 ESTRONGZ E-STOP 2NC/2NO, M20, SS - 2TLA050220R0020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Altro
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Tipo di montaggio - Struttura
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
7350024467499
Codice prodotto
ABB2TLA050220R0020
Cod. produttore
2TLA050220R0020
Produttore
ABB
Tipo di sblocco:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Tipo di montaggio:
Struttura
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Con illuminazione:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Grado di protezione (NEMA):
1
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


