pagina iniziale

ABB SPA - ABB2TLA050056R6120 SENSE7Z, SS 10M CABLE, 2NC/1NO, LED - 2TLA050056R6120

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 5 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7350024466744

Codice prodotto

ABB2TLA050056R6120

Cod. produttore

2TLA050056R6120

Produttore

ABB

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

5 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di uscite semiconduttori sicure:

3

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Tipo di azionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

14 mm

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione nominale DC:

24...24 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Larghezza del sensore:

88 mm

Con indicatore di stato:

sì

Altezza del sensore:

50 mm

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Distanza di commutazione OFF sicura:

20 mm

Distanza di commutazione ON sicura:

8 mm

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

0.2 mA

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Corrente d'uscita min.:

10 mA

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile:

sì

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Safety magnetic switch complete with actuator, 2NC+1NO (guard closed and actuator present), stainless steel, LED, 10m cable (8 leads). Sense7 is a coded magnetic non-contact switch for interlocking gates and hatches, or other moveable parts. Sense7 has a stainless steel housing that is designed for harsh environments and extreme temperatures. Sense7 offers an interlocking function reaching up to PL e/SIL3 with low level coding. +105°C is accepted for short duration during CIP/SIP cleaning.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA