pagina iniziale

ABB SPA - ABB2TLA050056R2100 SENSE7, QC CABLE, 2NC/1NO LED - 2TLA050056R2100

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Forma della scatola - Altro

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Distanza di commutazione - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7350024466713

Codice prodotto

ABB2TLA050056R2100

Cod. produttore

2TLA050056R2100

Produttore

ABB

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Forma della scatola:

Altro

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

0...0 V

Distanza di commutazione:

5 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Numero di uscite di contatto sicure:

2

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

2

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Materiale del corpo:

Altro

Tipo di azionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

13 mm

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione nominale DC:

24...24 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Larghezza del sensore:

50 mm

Con indicatore di stato:

sì

Altezza del sensore:

88 mm

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

0...0 V

Rivestimento scatola:

Altro

Distanza di commutazione OFF sicura:

20 mm

Distanza di commutazione ON sicura:

8 mm

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

0.2 mA

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Corrente d'uscita min.:

10 mA

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile:

sì

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Safety Magnetic Switch, 2NC/1NO, Plastic, LED, 250mm cable with M12 connector. +80°C is accepted for short duration during CIP/SIP cleaning.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA