pagina iniziale
nuovo

ABB SPA - ABB2TLA050007R0602 MKey9RF No Key Plastic M20 - 2TLA050007R0602

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente di lavoro

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Con sblocco d'emergenza - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007951624

Codice prodotto

ABB2TLA050007R0602

Cod. produttore

2TLA050007R0602

Produttore

ABB

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Principio della corrente di lavoro

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Con sblocco d'emergenza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con indicatore di stato:

sì

Forza di chiusura:

2000 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Con sblocco ausiliario:

sì

Esecuzione dell'organo di comando:

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

46 mm

Altezza del sensore:

176 mm

Lunghezza del sensore:

51 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

1

Solenoid safety switch with RFID technology reaching PL e or SIL 3 for the interlock function, rugged polyester housing and stainless steel head, 1xM20 Conduit entry, 24 V DC power to unlock. Safe lock function reaching PL e or SIL 3 in combination with a suitable accessory. Two safe OSSD inputs and two safe OSSD outputs. Delivered without RFID key. MKey are mechanical safety switches used for monitoring doors and hatches. The switch is mounted on the frame and the actuator key on the moving part ofthe guard. All MKey models have a safe interlocking function. Some MKey models can be locked and depending on the locking signal they can be used either as process locks or safety locks (with a safe unlocking function). MKey switches are available in different material and sizes in order to meet the requirements of different applications.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA