ABB SPA - ABB2TLA042022R4600 MAGNE 4 OSSD-INFO M12-8 CONNECTOR - 2TLA042022R4600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio - 24...24 V
Assorbimento di potenza - 9 W
Forza di adesione - 1500...1500 N
Tipologia costruttiva - Angolare
Tipo di montaggio - Struttura
Confezione
1 PZ
EAN
7350024481112
Codice prodotto
ABB2TLA042022R4600
Cod. produttore
2TLA042022R4600
Produttore
ABB
Tensione d'esercizio:
24...24 V
Assorbimento di potenza:
9 W
Forza di adesione:
1500...1500 N
Tipologia costruttiva:
Angolare
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con piastra di ancoraggio:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Materiale del corpo:
Altro
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo EN 62061:
3
Larghezza:
35 mm
Altezza:
274 mm
Distanza parete:
30...30 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA