pagina iniziale

ABB SPA - ABB2TLA042022R3000 MAGNE 4X DYN-INFO M12-5 - 2TLA042022R3000

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio - 24...24 V

  • Assorbimento di potenza - 9 W

  • Forza di adesione - 1500...1500 N

  • Tipologia costruttiva - Angolare

  • Tipo di montaggio - Struttura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7350024480955

Codice prodotto

ABB2TLA042022R3000

Cod. produttore

2TLA042022R3000

Produttore

ABB

Tensione d'esercizio:

24...24 V

Assorbimento di potenza:

9 W

Forza di adesione:

1500...1500 N

Tipologia costruttiva:

Angolare

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con piastra di ancoraggio:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo EN 62061:

3

Larghezza:

35 mm

Altezza:

274 mm

Distanza parete:

30...30 mm

Magne 4X DYN M12-5 is an electromagnetic lock providing safe interlocking thanks to an an integrated Adam DYN safety sensor. Its M12-5 male connector facilitates connexion. A +24VDC voltage is used for the locking. The holding force is up to 1500N and the protection class IP67. The Eva actuactor and the anchor plate must be ordered separately. Magne is an electromagnetic process lock intended for locking doors and hatches. It is usually used to prevent unwanted process interruptions, e.g. during a welding operation. With Adam and Eva, a PLe can be reached for the interlocking function.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA