ABB SPA - ABB2TLA022302R1100 ORION1-4-30-180-B TRANSMITTER+ RECEIVER - 2TLA022302R1100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza campo di protezione - 1800 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD - PNP
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Altezza del sensore - 6.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7350024481617
Codice prodotto
ABB2TLA022302R1100
Cod. produttore
2TLA022302R1100
Produttore
ABB
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza campo di protezione:
1800 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Altezza del sensore:
6.4 mm
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
500 mA
Portata del campo di protezione:
19 m
Risoluzione della tenda luminosa:
30 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...24 V
Lunghezza d'onda del sensore:
950 nm
Lunghezza del sensore:
36.9 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
A cascata:
no
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Con funzione muting:
no
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
2
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Dissolvenza possibile:
no
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
sì
Larghezza del sensore:
32.3 mm
Capacità di rilevazione per provini:
30 mm
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Fornitura del sistema unidirezionale:
Trasmittente e ricevitore
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Override possibile:
no
Tempo di reazione:
28 ms
Risoluzione ridotta:
no
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:
24 V
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
4
Con codifica raggio:
no
Comando passo passo possibile:
no
Con blocco del riavvio:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì


