pagina iniziale
nuovo

ABB SPA - ABB2TLA022300R0400 Orion1-4-14-075-B Transmitter+ Receiver - 2TLA022300R0400

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2TLA022300R0400 Orion1-4-14-075-B Transmitter+ Receiver

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza campo di protezione - 750 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD - PNP

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Altezza del sensore - 6.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007916029

Codice prodotto

ABB2TLA022300R0400

Cod. produttore

2TLA022300R0400

Produttore

ABB

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza campo di protezione:

750 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

6.4 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

500 mA

Portata del campo di protezione:

6 m

Risoluzione della tenda luminosa:

14 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...24 V

Lunghezza d'onda del sensore:

950 nm

Lunghezza del sensore:

36.9 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

A cascata:

no

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Con funzione muting:

no

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

2

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Dissolvenza possibile:

no

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

sì

Larghezza del sensore:

32.3 mm

Capacità di rilevazione per provini:

14 mm

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Override possibile:

no

Tempo di reazione:

25 ms

Risoluzione ridotta:

no

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

24 V

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Con codifica raggio:

no

Comando passo passo possibile:

no

Con blocco del riavvio:

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Orion1 Base Light Curtain, Transmitter + Receiver, Resolution=14mm (finger), Protected height=750mm, Range=0.2-6m, Type 4. Orion1 Base is an easy to use light curtain with compact dimensions and two resolutions for detection of fingers and hands. Light curtains are usually used closed to the hazardous zone when repeated access to the machine is necessary, for example manually serviced machines. Light curtains can also be used to limit work zones inside the hazardous area and be mounted horizontally for area protection.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA