pagina iniziale

ABB SPA - ABB2TLA020070R1800 PLUTO S46 V2 PLC DI SICUREZZA - 2TLA020070R1800

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2TLA020070R1800 PLUTO S46 V2  PLC DI SICUREZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di uscite relè - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500410622

Codice prodotto

ABB2TLA020070R1800

Cod. produttore

2TLA020070R1800

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite relè:

4

Numero max. di timer:

256

Tipologia:

Compatto

Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):

10 ms

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di ingressi analogici:

3

Numero di ingressi digitali:

40

Numero di uscite digitali:

16

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

no

Capacità di ridondanza:

Con display:

Tipo di memoria:

EEPROM

Dimensione memoria:

10 kByte

Espansione di memoria possibile:

no

Montaggio su guida portante possibile:

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

90 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

120 mm

PLUTO S46 V2 PLC DI SICUREZZA