ABB SPA - ABB2TLA020056R8000 M12-C61HE 6M CABLE HALOGEN-FREE M12-5 FE - 2TLA020056R8000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Numero di poli - 5
Lunghezza del cavo - 6 m
Materiale di rivestimento del cavo - Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
7350024483109
Codice prodotto
ABB2TLA020056R8000
Cod. produttore
2TLA020056R8000
Produttore
ABB
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Numero di poli:
5
Lunghezza del cavo:
6 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Altro
Con indicatore a LED:
sì
Colore della guaina del cavo:
Grigio
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M12
Tipo di cavo:
A più fili
Grado di protezione (IP):
Altro
Tensione nominale:
24 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale del corpo base del contatto:
Altro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...105 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...105 °C
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


