ABB SPA - ABB2TLA020054R1700 TINA11A CONNETTORE PER SISTEMA VITAL - 2TLA020054R1700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali per slot - 1
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori - 5
Numero di slot per sensori/attuatori - 2
Tensione nominale - 24 V
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 2 A
Confezione
1 PZ
EAN
7320500388310
Codice prodotto
ABB2TLA020054R1700
Cod. produttore
2TLA020054R1700
Produttore
ABB
Numero di canali per slot:
1
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:
5
Numero di slot per sensori/attuatori:
2
Tensione nominale:
24 V
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:
2 A
Esecuzione del connettore per circuito reale:
M12
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:
M12
Grado di inquinamento:
2
Tensione d'esercizio:
24...24 V
Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:
2 A
Max. corrente totale:
2 A
Materiale del corpo base del contatto:
Rame
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo isolante:
PBT
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:
M12
Con indicatore a LED:
no
Con separazione del potenziale:
no
Collegamento per sensori NPN:
no
Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Nero
Temperatura d'esercizio:
-10...55 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
77 mm
Altezza:
35 mm
Lunghezza:
14 mm