pagina iniziale

ABB SPA - ABB2TLA020051R5700 ADAM OSSD-INFO M12-8 CONNECTOR - 2TLA020051R5700

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Forma della scatola - Altro

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Distanza di commutazione - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7350024480368

Codice prodotto

ABB2TLA020051R5700

Cod. produttore

2TLA020051R5700

Produttore

ABB

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Forma della scatola:

Altro

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

0...0 V

Distanza di commutazione:

15 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

2

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di azionamento:

Transponder

Lunghezza del sensore:

12 mm

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione nominale DC:

24...24 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Larghezza del sensore:

30 mm

Con indicatore di stato:

sì

Altezza del sensore:

75.2 mm

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

0...0 V

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Distanza di commutazione OFF sicura:

25 mm

Distanza di commutazione ON sicura:

10 mm

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

0.05 mA

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile:

sì

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

sì

Grado di protezione (NEMA):

4X

Eden is a non-contact safety sensor used as interlocking device for e.g. doors and safe position monitoring. Adam safety sensor with OSSD signals and information output. Used with an Eva actuator to form a non-contact safety sensor Eden. M12-8 maleconnector. Four pieces of DA 1B distance plates and four pieces of DA 2B distance rings are included. Adam senses the presence of Eva without mechanical contact and therefore without any wear. The compact size of Eden and its 360°mounting possibility make it easy to use in most applications. Eden is UL approved for use in US and Canada.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA