pagina iniziale

ABB SPA - ABB2TLA020051R5600 ADAM OSSD-RESET M12-5 CONNECTOR - 2TLA020051R5600

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Forma della scatola - Altro

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 0...0 V

  • Distanza di commutazione - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7350024480351

Codice prodotto

ABB2TLA020051R5600

Cod. produttore

2TLA020051R5600

Produttore

ABB

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Forma della scatola:

Altro

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

0...0 V

Distanza di commutazione:

15 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

2

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di azionamento:

Transponder

Lunghezza del sensore:

12 mm

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione nominale DC:

24...24 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

30 mm

Con indicatore di stato:

Altezza del sensore:

75.2 mm

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

0...0 V

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Distanza di commutazione OFF sicura:

25 mm

Distanza di commutazione ON sicura:

10 mm

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

0.05 mA

Temperatura ambiente:

-40...80 °C

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile:

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

ADAM OSSD-RESET M12-5 CONNECTOR