ABB SPA - ABB2TLA020051R5400 ADAM OSSD-INFO M12-5 CONNECTOR - 2TLA020051R5400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 1
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Forma della scatola - Altro
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 0...0 V
Distanza di commutazione - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7350024480337
Codice prodotto
ABB2TLA020051R5400
Cod. produttore
2TLA020051R5400
Produttore
ABB
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Forma della scatola:
Altro
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
0...0 V
Distanza di commutazione:
15 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
2
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di azionamento:
Transponder
Lunghezza del sensore:
12 mm
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione di alimentazione nominale DC:
24...24 V
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
30 mm
Con indicatore di stato:
sì
Altezza del sensore:
75.2 mm
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:
0...0 V
Rivestimento scatola:
Non rivestito
Distanza di commutazione OFF sicura:
25 mm
Distanza di commutazione ON sicura:
10 mm
SIL secondo IEC 61508:
3
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
0.05 mA
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile:
sì
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
sì
Grado di protezione (NEMA):
4X


