pagina iniziale

ABB SPA - ABB2TLA020006R2500 JSHD4-5 TOP PART/BUTTON LED ANTI-TAMPER - 2TLA020006R2500

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'organo di comando - Altro

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 2

  • Apertura forzata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7350024459760

Codice prodotto

ABB2TLA020006R2500

Cod. produttore

2TLA020006R2500

Produttore

ABB

Esecuzione dell'organo di comando:

Altro

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

2

Apertura forzata:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Possibilità di monitoraggio di corto circuito trasversale:

sì

Con indicatore di stato:

sì

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-12, 24 V:

0.02 A

Numero di pulsanti aggiuntivi:

1

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

1

Codice Ordine: A2000625 - PLC, relè, dispositivi, sistemi e barriere di sicurezza, Sicurezza, Accessori per dispositivi di comando di sicurezza, JSHD4-5 top part/button LED anti-tamper, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA