pagina iniziale

ABB SPA - ABB2TLA010070R0401 SENTRY USR22P SAFETY RELAY_PUSH-IN - 2TLA010070R0401

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Analisi degli ingressi - A uno e due canali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 - 4

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0 + 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7350024486353

Codice prodotto

ABB2TLA010070R0401

Cod. produttore

2TLA010070R0401

Produttore

ABB

Tipologia:

Altro

Analisi degli ingressi:

A uno e due canali

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0 + 1

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

2

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

sì

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

sì

Adatto per monitoraggio di valvole:

sì

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

sì

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

sì

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

sì

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con morsetti amovibili:

sì

Con ingresso di avvio:

sì

Con funzione muting:

no

Con circuito di reazione:

sì

Ritardo di caduta:

20...20 s

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

2

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

sì

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

120 mm

Profondità:

120 mm

Assorbimento di potenza:

6 W

Tipo di tensione di comando 1:

DC

Tensione di comando 1:

24...24 V

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Tensione di comando 2:

24...24 V

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tensione di commutazione nominale:

3 A

Sentry USR22P Universal safety relay with relay outputs 2NO+2 delayable NO, +24VDC power supply and push-in spring terminals. For monitoring of safety devices with contacts, 1 or 2 equivalent or antivalent channels, safety devices with OSSD outputs,two-hand devices, safety mats and safety edges/bumpers. Timer function 0-999 seconds with a better accuracy than 1%: OFF-delay, ON-delay, Time bypass and Time reset. A display on front facilitates configuration and troubleshooting by displayingerror codes and error log. A custom configuration can be protected by password. Manual or automatic reset selectable. Sentry safety relays cover various types of safety applications up to PLe / SIL3. Basic models provide reliable supervision of simpler safety functions, while universal models provide advanced features and high flexibility. Models with display offer preset configurations and extensive information to further simplify troubleshooting. Additional variants offer a high accuracy timer function of ± 1% and an adjustable time setting range from 0-999 s. High output current capacity of up to 6 A can save the use of an intermediary contactor. Multi-reset allows up to 10 safety relays connected to one reset light-button. All models are available with detachable push-in or screw terminals. Terminals and coding kit to mark removed terminals are available as accessories.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA