pagina iniziale

ABB SPA - ABB2TLA010051R0000 SENTRY SSR20 24VDC - 2TLA010051R0000

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della funzione di commutazione degli ingressi - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Con ingresso di avvio -

  • Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate - 3

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Montaggio su guida portante possibile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7350024483307

Codice prodotto

ABB2TLA010051R0000

Cod. produttore

2TLA010051R0000

Produttore

ABB

Esecuzione della funzione di commutazione degli ingressi:

Contatto normalmente aperto (NO)

Con ingresso di avvio:

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Con morsetti amovibili:

Con circuito di reazione:

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Classe di omologazione per requisiti di sicurezza secondo EN 574:

Tipo III C

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

120 mm

Profondità:

120 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

24...24 V

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tensione di commutazione nominale:

6 A

Codice Ordine: A1005100 - PLC, relè, dispositivi, sistemi e barriere di sicurezza, Sicurezza, Relè di sicurezza Sentry, Sentry SSR20 24VDC, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA