ABB SPA - ABB2TLA010040R0200 SENTRY BSR11 24VDC - 2TLA010040R0200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio per ampliamento
Analisi degli ingressi - A uno e due canali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 - Senza
Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
87 Kg CO₂-eq
EAN
2000002520696
Codice prodotto
ABB2TLA010040R0200
Cod. produttore
2TLA010040R0200
Produttore
ABB
Tipologia:
Apparecchio per ampliamento
Analisi degli ingressi:
A uno e due canali
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
Senza
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
4
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
0
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Adatto per monitoraggio di valvole:
sì
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
no
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
sì
Con ingresso di avvio:
sì
Con funzione muting:
no
Con circuito di reazione:
sì
Ritardo di caduta:
20...20 s
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
0
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:
0
Con omologazione per BG BIA:
no
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
120 mm
Profondità:
120 mm
Assorbimento di potenza:
2 W
Tipo di tensione di comando 1:
DC
Tensione di comando 1:
24...24 V
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Tensione di comando 2:
24...24 V
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tensione di commutazione nominale:
5 A
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


