pagina iniziale

ABB SPA - ABB2TLA010040R0001 SENTRY BSR10P SAFETY RELAY_PUSH-IN - 2TLA010040R0001

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio per ampliamento

  • Analisi degli ingressi - A uno e due canali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1 - Senza

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7350024483888

Codice prodotto

ABB2TLA010040R0001

Cod. produttore

2TLA010040R0001

Produttore

ABB

Tipologia:

Apparecchio per ampliamento

Analisi degli ingressi:

A uno e due canali

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

Senza

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

4

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

sì

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

sì

Adatto per monitoraggio di valvole:

sì

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

sì

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con morsetti amovibili:

sì

Con ingresso di avvio:

sì

Con funzione muting:

no

Con circuito di reazione:

sì

Ritardo di caduta:

20...20 s

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

sì

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

120 mm

Profondità:

120 mm

Assorbimento di potenza:

2 W

Tipo di tensione di comando 1:

DC

Tensione di comando 1:

24...24 V

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Tensione di comando 2:

24...24 V

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tensione di commutazione nominale:

5 A

Sentry BSR10P Safety relay and expansion relay with relay outputs 3NO+1NC, +24 VDC supply voltage and push-in spring terminals. For monitoring of safety devices, such as emergency stops, directly in the voltage supply circuit of the relay. Alsosuitable as expansion relay for a safety relay/ safety PLC, in order to increase the number of safe outputs. Sentry safety relays cover various types of safety applications up to PLe / SIL3. Basic models provide reliable supervision of simplersafety functions, while universal models provide advanced features and high flexibility. Models with display offer preset configurations and extensive information to further simplify troubleshooting. Additional variants offer a high accuracy timer function of ± 1% and an adjustable time setting range from 0-999 s. High output current capacity of up to 6 A can save the use of an intermediary contactor. Multi-reset allows up to 10 safety relays connected to one reset light-button. All models are available with detachable push-in or screw terminals. Terminals and coding kit to mark removed terminals are available as accessories.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA