pagina iniziale

ABB SPA - ABB2TAZ741010R0001 CAR/U4.2.1.1-84 TERM.CALDION,BIANCO,0-10 - 2TAZ741010R0001

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

  • Numero di ingressi digitali - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941195435045

Codice prodotto

ABB2TAZ741010R0001

Cod. produttore

2TAZ741010R0001

Produttore

ABB

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Colore:

Bianco

Accoppiamento bus incluso:

no

ABB Caldion® Room Temperature Controller for fan coil units with 2 pipe, 2 pipe with electric heater or 4 pipe system, Flush Mounted, BS standard, Available for standalone function or as KNX device with integrated bus coupling unit, Build in temperature sensor, 2 x binary input for window, dewpoint, condensate alarm, integrated actuator output control for on/off or 0-10V valve and 3 x fan speed control. Dedicated capacitive touch RTC control button for intuitive control, mode operation and frameless design with large display.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA