ABB SPA - ABB2TAZ740010R2001 CAR/U4.1.1.1-71 TERM.CALDION,NERO,ON/OFF - 2TAZ740010R2001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altri sistemi bus - Senza
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Numero di ingressi digitali - 0
Confezione
1 PZ
EAN
6941195435038
Codice prodotto
ABB2TAZ740010R2001
Cod. produttore
2TAZ740010R2001
Produttore
ABB
Altri sistemi bus:
Senza
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Numero di ingressi digitali:
0
Colore:
Nero
Accoppiamento bus incluso:
no
ABB Caldion® Room Temperature Controller for fan coil units with 2 pipe, 2 pipe with electric heater or 4 pipe system, Flush Mounted, BS standard, Available for standalone function or as KNX device with integrated bus coupling unit, Build in temperature sensor, 2 x binary input for window, dewpoint, condensate alarm, integrated actuator output control for on/off or 0-10V valve and 3 x fan speed control. Dedicated capacitive touch RTC control button for intuitive control, mode operation and frameless design with large display.
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA