pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSYK1101C 2CSYK1101C ATTUAT. D USCITA, 1 CAN. 16A - 2CSYK1101C

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSYK1101C 2CSYK1101C ATTUAT. D USCITA, 1 CAN. 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012542148852

Codice prodotto

ABB2CSYK1101C

Cod. produttore

2CSYK1101C

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero moduli DIN:

2

Comando locale/manuale:

Con indicatore a LED:

Numero di ingressi digitali:

0

Max. potenza di interruzione:

3000 W

Potenza d'uscita:

3000 W

Carico C:

no

Numero max. di uscite di commutazione:

1

Max. corrente di commutazione:

16 A

Corrente nominale:

16 A

Tensione d'esercizio nominale:

200...250 V

Varie fasi collegabili:

no

Accoppiamento bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

Min. profondità della presa per apparecchi:

43 mm

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

2CSYK1101C ATTUAT. D USCITA 1 CAN. 16A PER SISTEMI BUS