ABB SPA - ABB2CSYF1431M ATTUAT. TERMOREG. 6 CAN 230V HA-M-0.6.1 - 2CSYF1431M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Tipo di montaggio - AMD
Altri sistemi bus - Free@home
Grandezza regolante commutante - sì
Grandezza regolante costante - no
Confezione
1 PZ
EAN
4016779941815
Codice prodotto
ABB2CSYF1431M
Cod. produttore
2CSYF1431M
Produttore
ABB
Sistema bus EIB/KNX:
no
Tipo di montaggio:
AMD
Altri sistemi bus:
Free@home
Grandezza regolante commutante:
sì
Grandezza regolante costante:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Sistema bus Powernet:
no
Radio bidirezionale:
no
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite:
6
Numero moduli DIN:
4
Modulo bus rimovibile:
no
Tensione di commutazione:
24...230 V
Funzione di protezione valvola:
no
Commutazione manuale:
no
Max. corrente di commutazione (carico ohmico):
0.75 A
Corrente d'uscita max.:
0.16 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
64.5 mm