ABB SPA - ABB2CSYE1202C TERMOSTATO HA - 2CSYE1202C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Sistema bus radio KNX - no
Altri sistemi bus - Free@home
Composizione - Elemento di comando
Tipo di montaggio - Incassato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
8012542147053
Codice prodotto
ABB2CSYE1202C
Cod. produttore
2CSYE1202C
Produttore
ABB
Sistema bus EIB/KNX:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Altri sistemi bus:
Free@home
Composizione:
Elemento di comando
Tipo di montaggio:
Incassato
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radio bidirezionale:
no
Con comando locale:
sì
Con protezione contro il furto/smontaggio:
no
Con indicatore a LED:
no
Con display:
sì
Numero di ingressi digitali:
1
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9003
Trasparente:
sì
Sensore esterno:
no
Regolazione manuale del valore nominale:
sì
Tasto di presenza:
no
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Accoppiamento bus incluso:
sì
Classe del termostato:
IV
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
0.2 W
Min. profondità della presa per apparecchi:
43 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


