pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABB2CSYE1105S ATTUATORE TAPPARELLA 1 COMANDO - 2CSYE1105S

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSYE1105S ATTUATORE TAPPARELLA 1 COMANDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di ingressi - 0

  • Altri sistemi bus - Free@home

  • Max. potenza di interruzione - 700 W

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012542147855

Codice prodotto

ABB2CSYE1105S

Cod. produttore

2CSYE1105S

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di ingressi:

0

Altri sistemi bus:

Free@home

Max. potenza di interruzione:

700 W

Sistema bus radio:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

2

Funzione commutazione:

no

Accoppiamento bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

Comando locale/manuale:

Con indicatore a LED:

Corrente di inserzione ohmica:

8 A

Numero max. di uscite avvolgibili:

1

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

43 mm

L’attuatore tapparella 1 comando è un dispositivo da incasso per il sistema Mylos Home Automation di ABB. Sul retro presenta un attuatore con terminali di collegamento per i comandi di salita e discesa interbloccati di tapparelle, tende, veneziane e oscuranti motorizzati a 230V AC. Sul frontale presenta un comando basculante con indicazione luminosa programmabile che permette di controllare unicamente la tapparella motorizzata collegata all’attuatore del medesimo dispositivo. L’azionamento dell’attuatorepuò essere effettuato anche da altri dispositivi di ingresso o comando Mylos Home Automation opportunamente configurati mediante programmazione. Attenzione: il tempo di corsa della tapparella non è parametrizzabile attraverso questo dispositivo: in assenza di comando opposto lo stato dell’attuatore permane per un tempo di 3 minuti. È necessario disporre di tapparelle/veneziane o simili dotate di dispositivo fine corsa. Dimensioni: AxLxP 45x44x32mm. Colore: nero