ABB SPA - ABB2CSY1601MS COPRIFORO, 1 MODULO - 2CSY1601MS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Piastra centrale
Stampa/marcatura - Senza
Simbolo tattile/senza barriere - no
Impiego - Pannello
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no
Confezione
24 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
8012542184652
Codice prodotto
ABB2CSY1601MS
Cod. produttore
2CSY1601MS
Produttore
ABB
Tipologia:
Piastra centrale
Stampa/marcatura:
Senza
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Impiego:
Pannello
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Nero
Codice RAL (simile):
9005
Con campo per dicitura:
sì
Con simbolo/lente intercambiabile:
sì
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK02
Larghezza:
22 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
9 mm


