ABB SPA - ABB2CSY1124MC PRESA RJ45, CAT.5E, UTP (NON SCHERMATO) - 2CSY1124MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Categoria - 5e
Direzione di uscita - Diritto
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 Kg CO₂-eq
EAN
8012542167952
Codice prodotto
ABB2CSY1124MC
Cod. produttore
2CSY1124MC
Produttore
ABB
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Categoria:
5e
Direzione di uscita:
Diritto
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
A parete:
no
Montaggio a incasso:
sì
Installazione in canale:
no
Montaggio a pavimento/sottopavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Composizione:
Elemento base con piastra adattatrice
Con prese/prese mobili:
sì
Adatto per numero di prese/prese mobili:
1
Numero RAL:
9003
Tipo di collegamento:
LSA
Prese schermate:
no
Scatola schermata:
no
Collegamento di terra separato:
no
Con etichetta:
no
Compatibile con coperture di terze parti:
sì
Scarico di trazione del cavo separato:
no
Tipo di montaggio collegamento schermatura:
Clip
Con protezione polvere:
no
Con resistenza terminale:
sì
Larghezza dell'apparecchio:
25 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Profondità dell'apparecchio:
33 mm
Numero moduli da frutto:
1


