pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSY0721QSP PLACCA SQUARE VELVET GHIACCIO 7M - 2CSY0721QSP

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSY0721QSP PLACCA SQUARE VELVET GHIACCIO 7M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 7

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Numero di unità orizzontali - 7

  • Numero di unità verticali - 0

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 7

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8012542198550

Codice prodotto

ABB2CSY0721QSP

Cod. produttore

2CSY0721QSP

Produttore

ABB

Numero di unità:

7

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Numero di unità orizzontali:

7

Numero di unità verticali:

0

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

7

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Argento

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK02

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

207 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

15.1 mm

Larghezza di montaggio:

207 mm

Altezza della parte incassata:

88 mm

Diametro del foro (apertura):

165 mm

MODELLO ABB PLACCA SQUARE VELVET GHIACCIO 7M