ABB SPA - ABB2CSK226732R1010 INVERTITORE 1P, 16AX, ANTIBATTERICO - 2CSK226732R1010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Invertitore
Tipo di comando - Bascula/tasto
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Numero di bascule di azionamento - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8012542267324
Codice prodotto
ABB2CSK226732R1010
Cod. produttore
2CSK226732R1010
Produttore
ABB
Tipo funzionamento:
Invertitore
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Numero di bascule di azionamento:
1
Composizione:
Elemento base
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Con piastra di montaggio:
no
Trattamento antibatterico:
no
Tipo superficie:
Lucido
Protezione della superficie:
Laccato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Corrente nominale:
16 A
Tipo di collegamento:
Altro
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
16 AX
Contatto di feedback:
no
Larghezza dell'apparecchio:
81 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Altezza dell'apparecchio:
81 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no
Profondità dell'apparecchio:
32 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no