pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK207252R1005 PULSANTE 1P, 16A, NO, ANTIBATTERICO - 2CSK207252R1005

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Altro

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012542072522

Codice prodotto

ABB2CSK207252R1005

Cod. produttore

2CSK207252R1005

Produttore

ABB

Tipo funzionamento:

Altro

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Elemento base

Interruttore a tasto:

sì

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Con piastra di montaggio:

no

Trattamento antibatterico:

no

Tipo superficie:

Opaco

Protezione della superficie:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Corrente nominale:

16 A

Tipo di collegamento:

Altro

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

81 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Altezza dell'apparecchio:

81 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Profondità dell'apparecchio:

32 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Chiara antibacterial, 2CSK1005CHB ,Push button 1P, 16A, NO, antibacterial

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA