ABB SPA - ABB2CSK1427CH INTERRUTTORE UNIVERSALE A BADGE, 3M - 2CSK1427CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Relè
Tipo di carico - Universale
Tipo di montaggio - Incassato
Corrente nominale - 10 A
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8012542152057
Codice prodotto
ABB2CSK1427CH
Cod. produttore
2CSK1427CH
Produttore
ABB
Tipologia:
Relè
Tipo di carico:
Universale
Tipo di montaggio:
Incassato
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Ingresso stazione secondaria:
sì
Memoria dei valori di luminosità:
no
Utilizzabile con tasto:
no
Utilizzabile con segnalatore di movimento:
no
Utilizzabile con segnalatore di presenza:
no
Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:
no
Utilizzabile con tasto radio:
no
Utilizzabile con tasto IR:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Opaco
Codice RAL (simile):
9003
Trasparente:
no
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Potenza di interruzione:
2300...2300 W
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Min. profondità della presa per apparecchi:
48 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


